Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 40-60 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 40-60 (25)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 40-60 (25)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 40-60 (25)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 40-60 (25)
Artikel-Nr.:
     369-62045524
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45524
EAN/GTIN:
     4006209455241
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.Anwendung:
  • Abdichten von Schläuchen
  • Befestigen von Schläuchen an Stutzen.
Vorteile: Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen; Der kurze Gehäuseboden ermöglicht die optimale Anpassung und hohe, gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser; Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
SGS A2
Spannbereich:
40 - 60 mm
Stärke:
0.6 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Bandbreite:
18 mm
Werkstoff:
DIN EN 10269
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4798*
€ 0,7698*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5508*
€ 0,8808*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7767*
€ 1,2467*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,8388*
€ 1,3288*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,895*
€ 1,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0367*
€ 1,23367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0067*
€ 1,19797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8967*
€ 1,06707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7767*
€ 0,92427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,1675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.