Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FNA II 6x30/50 R (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FNA II 6x30/50 R (50)
fischer FNA II 6x30/50 R (50)
fischer FNA II 6x30/50 R (50)
fischer FNA II 6x30/50 R (50)
fischer FNA II 6x30/50 R (50)
Artikel-Nr.:
     369-62046024
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     46024
EAN/GTIN:
     4006209460245
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II ist vor allem für die Verankerung von Brandschutzbekleidungen, Lüftungsleitungen, Metallschienen und Unterkonstruktionen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.Anwendung:
  • Brandschutzplatten
  • Brandschutzbekleidungen
  • Lüftungsleitungen
  • Draht- und Noniusabhänger
  • Montageschienen
  • Metallschellen
  • Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-06/0175Vorteile: Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit; Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage; Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage; Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit; Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
FNA II R R
Kopfdurchmesser:
13 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Ausführung:
mit Nagelkopf
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
87.5 mm
Nutzlänge max. Last:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,145*
€ 122,115*
1 Tag
550
€ 6,40*
ab € 100,42*
€ 122,25*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 145,455*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 128,70*
€ 154,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 157,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,60*
€ 187,544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,62*
€ 185,1878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,52*
€ 175,5488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,11*
€ 166,7309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,90*
€ 156,961
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.