Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 A4 nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 A4 nicht rostender Stahl
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 A4 nicht rostender Stahl
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 A4 nicht rostender Stahl
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/50 A4 nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-208766
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046024
EAN/GTIN:
     4006209460245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
PZ:
5
max. Dicke des Anbauteils:
50
Bohrlochdurchmesser:
6
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209460245
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
85 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,145*
€ 122,115*
1 Tag
550
€ 6,40*
ab € 100,42*
€ 122,25*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 145,455*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 128,70*
€ 154,42*
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 157,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,115*
€ 145,31685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,145*
€ 135,83255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,345*
€ 130,12055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,085*
€ 125,05115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,145*
€ 114,41255
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.