Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62050508 Herst.-Nr.: 50508 EAN/GTIN: 4006209505083 |
| |
|
| | |
| Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der große Außendurchmesser des Dübels ermöglicht eine großflächige Lasteinleitung in den Baustoff. Dies erhöht die Tragfähigkeit.Anwendung: - Maschinen
- Schutzgitter
- Schaltschränke.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hohlblock aus Leichtbeton.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei, Mitdrehsicherung.Vorteile: Durch den großen Außendurchmesser des Dübels wird eine großflächige Lasteinleitung in den Baustoff erreicht. Dies ermöglicht maximale Tragfähigkeit; Das hohe Aufspreizmaß des Dübels macht ihn unempfindlich gegenüber Baustofftoleranzen. Dies gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Weitere Informationen: | | Typ: | M | Min. Bohrlochtiefe h1: | 65 mm | Passend zu Gewinde: | M8 | Bohrernenndurchmesser d0: | 16 mm | Dübellänge: | 50 mm | Max. Drehmoment: | 16 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Box | € 9,00* | ab € 1,1753* | € 1,4853* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,195* | € 1,515* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,2343* | € 1,5643* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,2222* | € 1,5781* | | | | Lager 369 | | | | 20 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,5647* | € 1,9547* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5647* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 39,094* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|