Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT V-A 20-100/300 vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT V-A 20-100/300 vz
MKT V-A 20-100/300 vz
MKT V-A 20-100/300 vz
Artikel-Nr.:
     369-6205320300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21621101
EAN/GTIN:
     4043315022981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Verbundankerstange
verbundankerstange
Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Typ:
V-A
Länge:
300 mm
Nutzlänge:
100 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Mutter):
SW 30
Güte:
5.8
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
25 mm
Anschlussgewinde:
M 20
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,068*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,2068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,948*
€ 51,10812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,398*
€ 48,07362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,128*
€ 46,56232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,268*
€ 45,53892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,068*
€ 38,16092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.