Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62053262 Herst.-Nr.: 53262 EAN/GTIN: 4006209532621 |
| |
|
| | |
| Die universelle Form garantiert eine sichere Montage in beinahe jedem Baustoff. Dies bietet eine hohe Anwendungsvielfalt, Die Verdrehsichernden Flügel verhindert ein rotieren des Dübels im Bohrloch für eine einfache Montage, Der Dübelrand verhindert, dass der Dübel aus dem Bohrloch gleitet. Das bewirkt eine sichere Montage, Der Universaldübel FU kann mit Holz- und Spanplattenschrauben verwendet werden. Dadurch ist eine hohe Schraubenvarianz möglich.Anwendung: - Wandregale
- Gardinenschienen
- Sockelleisten
- Elektroinstallationen
- Montageschienen
- Spiegel.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Hochlochziegel; Hohlblockstein.Vorteile: Beton; Hochlochziegel; Hohlblockstein. Weitere Informationen: | | Typ: | FU | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Min. Plattendicke dp: | 6 mm | Beschichtung: | vz | Schraubenabmessung: | 3,5 x 55 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 60 mm | Ausführung: | mit Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 6 mm | Dübellänge: | 35 mm | Kraftangriff: | PZ 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,35* | € 7,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,125* | € 8,635* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,15* | € 8,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,2475* | € 8,8075* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,44* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|