Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Justierschraube JUSS 6x110, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Justierschraube JUSS 6x110, VPE 100 Stk.
fischer Justierschraube JUSS 6x110, VPE 100 Stk.
fischer Justierschraube JUSS 6x110, VPE 100 Stk.
fischer Justierschraube JUSS 6x110, VPE 100 Stk.
fischer Justierschraube JUSS 6x110, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62059045
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59045
EAN/GTIN:
     4006209590454
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Abstandsmontage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden.Anwendung:
  • Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20-30 mm Stärke.
BaustoffeGeeignet für: Holz und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten.Vorteile: Das spezielle Funktionsprinzip der Justierschraube JUSS erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils; Das selbstbohrende Gewinde der Justierschraube JUSS schneidet sich direkt in das Holz.
Weitere Informationen:
Typ:
JUSS
Min. Holzdicke da:
30 mm
Länge:
110 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Max. Abstand a:
80 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Justierweg:
55 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Kraftangriff:
TX 25
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1863*
€ 0,2363*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1694*
€ 0,2581*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2088*
€ 0,2688*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2299*
€ 0,2999*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,263*
€ 0,333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.