Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JUSS 6x110 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258464
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059045
EAN/GTIN:
     4006209590454
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden. Die fischer Justierschraube ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Latten. Marketingclaim: Die Justierschraube zur schnellen und stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Vorteile: Das spezielle Funktionsprinzip der Justierschraube JUSS erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils. Das selbstbohrende Gewinde der Justierschraube JUSS schneidet sich direkt in das Holz. Topfeatures: Stufenlose Justierung des Anbauteils. Dadurch werden keine Keile oder Klötze zur Fixierung benötigt. Das spart Zeit. Selbstbohrendes Gewinde. Deshalb ist kein Vorbohren notwendig. Dies spart Zeit und Kosten. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100 · Antrieb: TX25 · Durchmesser: 6mm · Effektive Verankerungstiefe: 30mm · Holzdicke: 30mm · Kopfform: Senkkopf · Länge: 110mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Abstand: 80mm · Max. Justierweg: 55mm
Weitere Informationen:
Material:
gehärteter Stahl
Schraubenlänge:
110 mm
Marke:
FISCHER
Schrauben-Ø:
6,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, abstandschraube fischer, senkkopfschraube ohne norm, Ausrichtungsschraube, Distanzschrauben, Justierschrauben, Schrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1863*
€ 0,2463*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2008*
€ 0,2708*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2088*
€ 0,2788*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2299*
€ 0,3099*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,263*
€ 0,353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.