Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 10-70-76/145 vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT B 10-70-76/145 vz
MKT B 10-70-76/145 vz
MKT B 10-70-76/145 vz
Artikel-Nr.:
     369-620611070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1240101
EAN/GTIN:
     4043315002730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
38 / 76 mm
Typ:
B vz
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 10 x 80 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
145 mm
Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 22,92*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 26,235*
€ 34,985*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,985*
€ 41,63215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,855*
€ 41,47745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,055*
€ 39,33545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,815*
€ 37,85985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,775*
€ 36,62225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,235*
€ 31,21965
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.