Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer RG M12x120 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer RG M12x120 (10)
fischer RG M12x120 (10)
fischer RG M12x120 (10)
fischer RG M12x120 (10)
fischer RG M12x120 (10)
Artikel-Nr.:
     369-620629600009
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535010
EAN/GTIN:
     4048962237191
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m12 a4
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit der Reaktionspatrone RSB. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Fischer RG M Reaktionsankerstangen sind nur in Verbindung mit Fischer Reaktionsankerpatronen R M bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten. Bis einschließlich der Größe M16, sowie die Größe M 20 x 260, haben alle Gewindestangen einen Außensechskant als Eindrehhilfe. Ein Adapter liegt jeder Packung bei. Ab der Ankerstange 20 x 350 sind alle Abmessungen glatt abgeschnitten. Einsatz in Verbindung mit Powerbond nur mit Powersleeve.Anwendung:
  • Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB und RSB mini
  • Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green.
BaustoffeGeeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln; Gerissenenen wie auch ungerissenen Beton in Verbindung mit den fischer Reaktionspatronen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-02/0024, ETA-20/0603Eigenschaften: Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.Fußnote: *) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität; Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit; Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel.
Weitere Informationen:
Typ:
RG
Länge:
120 mm
Nutzlänge:
21 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
SW 8
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
5.8
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12, Injektions-Gewindestangen, Verbundanker, Stahlanker, Gewindestab, Verbundankerbefestigungen, Verbundankersysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 1,0479*
€ 1,4579*
1
€ 5,90*
ab € 0,9975*
€ 1,4875*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,072*
€ 1,492*
7 Tage
270
10
€ 5,49*
ab € 1,1241*
€ 1,5641*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 1,4235*
€ 1,9635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9635*
€ 2,33657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8135*
€ 2,15807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7335*
€ 2,06287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6635*
€ 1,97957
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4235*
€ 1,69397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.