Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RGM 12x120mm A4 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596493
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535010
EAN/GTIN:
     4048962237191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m12 a4
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB · FIS EM · FIS V · FIS VL · Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern · Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört · durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten. Marketingclaim: Die bewährte Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Innenbereich. Vorteile: Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit. Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität. Bitte beachten Sie die Zulassung der RM II-Patrone oder des FIS EM-Mörtels. Topfeatures: In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Ankerstange mit Dachschräge und 6kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone. Galvanisch verzinkter Stahl für den Einsatz im Innenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Anwendung: Innenbereich, Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 10 · Min. Verankerungstiefe: 70mm · Passende Patrone RSB: 1 x RSB 12 mini · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 34mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Gewinde:
M12
Gesamtlänge:
120 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
€ 7,99*
ab € 1,0579*
€ 1,4579*
1 Tag
2800
10
€ 6,40*
ab € 1,082*
€ 1,492*
Lager 4757
252
10
€ 5,49*
ab € 1,1341*
€ 1,5641*
1
€ 5,90*
ab € 1,0717*
€ 1,5917*
10
€ 5,00*
ab € 1,4235*
€ 1,9535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5641*
€ 1,86128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5241*
€ 1,81368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4441*
€ 1,71848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4041*
€ 1,67088
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1341*
€ 1,34958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.