Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoPower 14x70, Inhalt 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer DuoPower 14x70, Inhalt 20 Stück
fischer DuoPower 14x70, Inhalt 20 Stück
fischer DuoPower 14x70, Inhalt 20 Stück
fischer DuoPower 14x70, Inhalt 20 Stück
fischer DuoPower 14x70, Inhalt 20 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6206296000115
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538254
EAN/GTIN:
     4048962262117
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser.Geeignet für Holz-, Spanplatten- und Stockschrauben. Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung:
  • TV-Konsolen
  • Leuchten
  • Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkastenanlagen
  • Bilder
  • Fensterrollos
  • Gardinenschienen
  • Waschtischbefestigungen
  • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Gipsbauplatte; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä; Naturstein; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton.Eigenschaften: Der DUOPOWER ist ein Multitalent unter den Kunststoffdübeln. Sein innovatives Funktionsprinzip ist einzigartig. Es passt sich unterschiedlichen Anwendungen individuell an:Die hochwertige Nylon Komponente (grau) aktiviert je nach Baustoff das passende Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für optimalen Halt. Die rote Komponente unterstützt mit ihren Expansionsflügeln die sichere Verspreizung – für ein Höchstmaß an Sicherheit.Anhand der Leichtlauföffnung lässt sich die Schraube einfach ansetzen, im Schraubenkanal führen und fixieren. Ein Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch wird durch den schmalen Dübelrand verhindert. Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch.Vorteile: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund; Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt; Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
Weitere Informationen:
Typ:
DuoPower
Min. Plattendicke dp:
-
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
10,0 - 12,0 mm
Dübellänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 14x70, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, Nylondübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,632*
€ 10,742*
4 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,742*
€ 12,78298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,672*
€ 12,69968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,222*
€ 12,16418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,952*
€ 11,84288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,422*
€ 11,21218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,632*
€ 9,08208
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
545947
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.