Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296000342 Herst.-Nr.: 537218 EAN/GTIN: 4048962253849 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verfüllset ist die universelle Systemkomponente für dynamische Belastungen. Durch die im Set enthaltene Verfüllscheibe wird eine lückenlose Verfüllung des Ringspaltes ermöglicht und somit eine sichere Lastübertragung gewährleistet. Das Set kann in Vor- und Durchsteckmontage genutzt werden.Anwendung: Führungsschienen von Aufzügen, Pumpen, Verkehrsschilder, Förderbänder, Werbeschilder, Industrieroboter.Lieferumfang: 1x Sicherungsmutter, 1x Zentrierbuchse,1x Kugelscheibe, 1x verfüllbare Kegelpfanne, 1x InjektionstülleVorteile: fischer Verfüllset zur Nutzung als Systemkomponente bei dynamisch beanspruchten Befestigungen. Weitere Informationen: | | Typ: | Verfüllset | passend zu: | FIS A / RG M 12 | Lieferumfang: | 1x Sicherungsmutter, 1x Zentrierbuchse, 1x Kugelscheibe,1x v | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | R | Beschichtung: | blk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 25,59* | € 33,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,587* | € 34,467* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,70* | € 39,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 31,164* | € 40,084* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,889* | € 42,489* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,2889* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|