Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bügelschelle FUBD 76 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Bügelschelle FUBD 76 (25)
fischer Bügelschelle FUBD 76 (25)
fischer Bügelschelle FUBD 76 (25)
fischer Bügelschelle FUBD 76 (25)
Artikel-Nr.:
     369-6206296000356
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539568
EAN/GTIN:
     4048962270358
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 70-76 mm
bbs schelle
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.Anwendung: Zur schnellen Befestigung von Metall-und Kunststoffrohren, flexiblen Kunststoffrohren oder einzelnen Kabeln ohne Schallschutzanforderung direkt an FUS Montageschienen, Passend für alle FUS-Schienenprofile FUS 21, FUS 41, FUS 62, FUS 21D, FUS 41D, FUS 62D.Vorteile: Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist optimal einsetzbar für Industrieanwendungen, z. B. für die Befestigung von leichten flexiblen Medienleitungen im unmittelbaren Bereich von Produktionsmaschinen; Verschlussschraube mit Sechskantkopf SW 10 und Schlitz-Antrieb; Schnelle Anpassung an den gewünschten Rohraußendurchmesser durch Arretierung der Druckwanne; Kein Verlust von Teilen der Schelle durch vormontierte Einzelteile; Zeit- und kostensparende Montage ohne zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern.
Weitere Informationen:
Typ:
FUBD
Spannbereich:
70 - 76 mm
Stärke:
2.75 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe H:
113 mm
Breite B:
30 mm
Verschlussschraube:
M 8 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
pro Packung
€ 6,40*
ab € 132,04*
€ 159,11*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 126,13*
€ 168,3325*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 207,43*
3 Tage
250
pro Packung
€ 6,40*
ab € 199,45*
€ 233,82*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,5775*
€ 249,3875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,43*
€ 246,8417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,51*
€ 242,1769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,82*
€ 233,0258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,50*
€ 223,125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,80*
€ 208,012
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.