Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle FUBD 76


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-539568
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539568
EAN/GTIN:
     4048962270358
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 70-76 mm
bbs schelle
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 2,75 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
113 mm
Spannbereich:
70 - 76 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
keine Einlage
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5748.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
250
pro Packung
€ 6,40*
ab € 132,04*
€ 159,11*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 126,13*
€ 168,3325*
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 207,43*
3 Tage
250
pro Packung
€ 6,40*
ab € 199,45*
€ 233,82*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,5775*
€ 249,3875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,11*
€ 189,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,29*
€ 185,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,84*
€ 177,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,56*
€ 170,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,04*
€ 157,13
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,2816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.