Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM1 1/4'' AG 1/2" gvz (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM1 1/4'' AG 1/2" gvz (25)
fischer FRSM1 1/4'' AG 1/2" gvz (25)
fischer FRSM1 1/4'' AG 1/2" gvz (25)
fischer FRSM1 1/4'' AG 1/2" gvz (25)
fischer FRSM1 1/4'' AG 1/2" gvz (25)
Artikel-Nr.:
     369-620629600036
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535500
EAN/GTIN:
     4048962240290
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
40 - 47 mm
Höhe Z:
57.5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
ST
Breite:
91,2 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.50 kN
Breite x Stärke:
20 x 2,0 mm
Anschlussgewinde:
1/2"
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
90 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 95,6575*
€ 117,7775*
2 Tage
100
pro Packung
€ 6,40*
ab € 95,43*
€ 118,38*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 94,04*
€ 128,305*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,465*
€ 155,075*
3 Tage
100
pro Packung
€ 6,40*
ab € 148,67*
€ 180,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,075*
€ 184,53925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,785*
€ 183,00415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,575*
€ 172,04425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,025*
€ 165,43975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,465*
€ 151,68335
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.