Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 1 1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535500
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535500
EAN/GTIN:
     4048962240290
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem ½“ Anschlussgewinde. Die Anschlussmutter mit Zollgewinde erlaubt eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 14 - 169 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
91,2 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
90 mm | 57,5 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,5 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 47 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 1/4 Zoll (32)
Spannbereich von - bis:
40 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3906.20 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,7825*
€ 106,2525*
€ 4,90*
ab € 114,185*
€ 114,185*
Lager 5913
100
€ 6,40*
ab € 96,32*
€ 118,42*
Frei Haus
ab € 132,535*
€ 160,325*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 149,88*
€ 180,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,42*
€ 140,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,73*
€ 138,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,59*
€ 130,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,09*
€ 125,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,32*
€ 114,62
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.