Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sprinklerschlaufe FRSL 34 M8 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 34 M8 (50)
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 34 M8 (50)
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 34 M8 (50)
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 34 M8 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6206296000434
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538082
EAN/GTIN:
     4048962260922
Suchbegriffe:
Sprinklerschellen
Die fischer Sprinklerschelle FRSL ist eine Lösung mit VdS-Zulassung zur höhenverstellbaren Befestigung von zugelassenen Sprinklersystemen in Gebäuden. Die Sprinklerschlaufe wird aus dem hochwertigen Stahl DX5 1D+Z140 MA-C nach der DIN EN 10327 hergestellt. Die Sendzimir-Verzinkung schützt vor Korrosion.Anwendung: Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien.Vorteile: Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen; Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache, nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
FM zugelassen:
Ja
Typ:
FRSL
Stärke:
1.8 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1"
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe H:
67 mm
Breite B:
10 mm
UL zugelassen:
Ja
Anschlussgewinde:
M 8
Max. empf. Last (zentr. Zug):
2,0 kN
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,19*
€ 41,30*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 46,695*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 42,625*
€ 55,835*
3 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 47,20*
€ 61,42*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 50,58*
€ 65,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,835*
€ 66,44365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,915*
€ 65,34885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,975*
€ 61,85025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,315*
€ 58,68485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,925*
€ 57,03075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,625*
€ 50,72375
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.