Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRS L BxS 10x1,8 Nenng


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprinklerschlaufe FRS L BxS 10x1,8 Nenng
Sprinklerschlaufe FRS L BxS 10x1,8 Nenng
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538082
EAN/GTIN:
     4048962260922
Suchbegriffe:
Sprinklerschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.Weitere technische Eigenschaften:· Breite x Stärke Schellenband: 10 x 1,8mm· Dämmeinlage: keine Einlage· Gewinde: M8· Höhe H: 67mm· Inhalt: 50· Lastniveau: mittel· Marketingclaim: Die Premium-Sprinklerschlaufe mit teilbarem Band und Höhenregulierung, VdS-geprüft.· Nenngröße: 1"Zoll· Profi / DIY: Profi· Top Features: Einfache Höhenjustage. VdS Zertifiziert.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache, nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.· Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 2,00kN"
Weitere Informationen:
Stärke:
1,8 mm
Marke:
FISCHER
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen, 8000239134
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,19*
€ 41,30*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 46,695*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 42,625*
€ 55,835*
3 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 47,20*
€ 61,42*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 50,58*
€ 65,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,695*
€ 55,56705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,915*
€ 48,68885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,025*
€ 45,24975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.