Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-620629600337 Herst.-Nr.: 546390 EAN/GTIN: 4048962329483 |
| |
|
| | |
| Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung.Anwendung: - Rohrtrassen
- Einzelrohrabhängungen
- Abgehängte Montageschienen
- Spannbetonhohldecken
- Kabeltrassen
- Lüftungskanäle
- Lochbänder.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C12/15; Mauerwerk mit dichtem Gefüge; Vollbaustoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352, ETA-18/0242Vorteile: Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten; Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen; Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Typ: | FBS II US | Länge: | 40 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 7,5 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 6 mm | Kraftangriff: | SW 10 | Nutzlänge max. Last: | 5 mm | Kopfform: | Sechskantkopf mit angeformter Scheibe | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 50 mm | Max. Klemmstärke tfix: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3136* | € 0,4036* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3201* | € 0,4701* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3718* | € 0,4818* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3777* | € 0,4877* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3984* | € 0,5184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|