Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 40 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 40 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 40 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 40 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10
Artikel-Nr.:
     5417F-p1180783
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546390
EAN/GTIN:
     4048962329483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die Fischer Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die ULTRACUT FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
10
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Außensechskant
Kopfdurchmesser:
17
Schlüsselweite:
10
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
50 mm
Einschraubtiefe:
25 / 35
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Betonschrauben
ETA-Zulassung:
ja
Kopfhöhe:
6,2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, UltraCut, FBS, II, 6
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3136*
€ 0,4036*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3201*
€ 0,4701*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3718*
€ 0,4818*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3777*
€ 0,4877*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3984*
€ 0,5184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4301*
€ 0,51182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.