Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBS II 6x80 P (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBS II 6x80 P (100)
fischer FBS II 6x80 P (100)
fischer FBS II 6x80 P (100)
fischer FBS II 6x80 P (100)
fischer FBS II 6x80 P (100)
Artikel-Nr.:
     369-620629600344
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546381
EAN/GTIN:
     4048962329391
Suchbegriffe:
Betonschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Stockschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung.Anwendung:
  • Rohrtrassen
  • Einzelrohrabhängungen
  • Abgehängte Montageschienen
  • Spannbetonhohldecken
  • Kabeltrassen
  • Lüftungskanäle
  • Lochbänder.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C12/15; Mauerwerk mit dichtem Gefüge; Vollbaustoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352, ETA-18/0242Vorteile: Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten; Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen; Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS II P
Länge:
80 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Klemmstärke tfix:
55 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Kraftangriff:
TX 30
Nutzlänge max. Last:
25 mm
Kopfform:
Panhead
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
90 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2848*
€ 0,3748*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,2958*
€ 0,3858*
1
€ 5,90*
ab € 0,2629*
€ 0,3929*
4 Tage
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,3163*
€ 0,4394*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3312*
€ 0,4412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3658*
€ 0,4353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3458*
€ 0,4115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.