Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRACUT FBS II 6x80/25 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1568780
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546381
EAN/GTIN:
     4048962329391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Stockschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren · Schienen · Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Marketingclaim: Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Vorteile: Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1) · Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen. Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe · bei verputzten Mauerwerks-Untergründen · montiert werden. Die FBS II 6 besitzt die Zulassung für die Mehrfachverankerung von nichttragenden Systemen und ist damit ideal für die Verankerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen in Spannbetonhohldecken geeignet. Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen im Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden. Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten. Die Ausführung der Betonschraube mit Linsenkopf (Panhead) und großem Linsenkopf (large Panhead) ermöglicht eine optisch anspruchsvolle Installation. Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die zulassungskonforme Justage erlaubt die Schraube zweimal für insgesamt 20 mm zu lösen · max. 10 mm zu unterlegen und das Anbauteil auszurichten. Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen. Die unterschiedlichen Kopfformen bieten höchste Flexibilität und die optimale Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen. Die Betonschraube UltraCut FBS II 6 gvz. bietet die Möglichkeit zur Verwendung im Mauerwerk (Vollbaustoff). Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · Anwendung: Innenbereich · DIBT-Zulassung: Ja · Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352: 40 - 55mm · Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242: 25 - 55mm · Inhalt: 100 · Kopfhöhe: 3,7mm · Kopf-ø: 14,4mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 90mm · Nutzlänge: Schraubenlänge - h nommm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schraubendurchmesser: 6mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Antrieb:
TX30
ETA Zulassung:
Ja
min. Verankerungstiefe:
25 - 55 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FBS II 6x80/25 P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stockschraube 6x80, fischer betonschraube, stockschraube, Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2848*
€ 0,3748*
100
€ 5,00*
ab € 0,2958*
€ 0,3858*
1
€ 5,90*
ab € 0,2629*
€ 0,3929*
Lager 4757
4 Tage
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,3163*
€ 0,4394*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3312*
€ 0,4412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.