Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl (100)
fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl (100)
fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl (100)
fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl (100)
fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl (100)
Artikel-Nr.:
     369-620629600477
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537985
EAN/GTIN:
     4048962260076
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
32 - 37 mm
Höhe Z:
38 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
1"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
61 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
77 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
450
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1261*
€ 1,4161*
3 Tage
50000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1839*
€ 1,4839*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,05*
3 Tage
50000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,9511*
€ 2,3811*
Lager 369
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1989*
€ 2,6489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6489*
€ 3,15219
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1989*
€ 2,61669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 264,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.