Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl (25)
Artikel-Nr.:
     369-620629600483
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537991
EAN/GTIN:
     4048962260137
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
87 - 92 mm
Höhe Z:
66 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
3"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.50 kN
Höhe H:
116 mm
Breite x Stärke:
20 x 2,0 mm
Breite B:
137 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
315
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,5102*
€ 3,3002*
3 Tage
8750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,64*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,92*
3 Tage
8750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,3628*
€ 5,5428*
Lager 369
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,904*
€ 6,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,184*
€ 7,35896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,874*
€ 6,99006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,904*
€ 5,83576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.