Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universalrohrschelle FRS-L 31-37 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Universalrohrschelle FRS-L 31-37 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 31-37 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 31-37 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 31-37 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 31-37 (25)
Artikel-Nr.:
     369-620629600497
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539448
EAN/GTIN:
     4048962269604
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage; Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS-L
Spannbereich:
31 - 37 mm
Höhe Z:
38 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.70 kN
Höhe H:
61 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,0 mm
Breite B:
74 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,6792*
€ 0,9792*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7084*
€ 1,1249*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8407*
€ 1,2217*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,34*
Lager 369
25
€ 5,00*
ab € 1,2157*
€ 1,6957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6957*
€ 2,01788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5757*
€ 1,87508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5057*
€ 1,79178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4557*
€ 1,73228
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2157*
€ 1,44668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,3925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.