Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universalrohrschelle FRS-L 38-45 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Universalrohrschelle FRS-L 38-45 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 38-45 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 38-45 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 38-45 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 38-45 (25)
Artikel-Nr.:
     369-620629600498
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539449
EAN/GTIN:
     4048962269611
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage; Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS-L
Spannbereich:
38 - 45 mm
Höhe Z:
42 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
69 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,2 mm
Breite B:
83 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2097*
€ 1,6197*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,275*
€ 24,085*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,22*
€ 25,33*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 29,19*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 35,875*
€ 46,265*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,265*
€ 55,05535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,765*
€ 49,70035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,575*
€ 47,09425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,155*
€ 45,40445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,425*
€ 44,53575
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 35,875*
€ 42,69125
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.