Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296206487 Herst.-Nr.: 530927 EAN/GTIN: 4048962206487 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Die Fischer Langschaftdübel SXRL-T dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Beton, Mauerwerk und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m. Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-07/0121 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben. Vorteile: - vormontierte Schrauben ersparen einen Arbeitsgang - variabel einsetzbar durch zusätzliche redundante Zulassung Weitere Informationen: | | Typ: | SXRL T | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Max. Nutzlänge: | 160 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm | Dübellänge: | 230 mm | Kraftangriff: | TX 50 | Nutzlänge max. Last: | 140 mm | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,8785* | € 4,7085* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 4,4494* | € 5,3894* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,5408* | € 5,4908* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,8788* | € 5,6088* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,94* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|