Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sprinklerschelle FRSP 1 1/4" (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Sprinklerschelle FRSP 1 1/4" (100)
fischer Sprinklerschelle FRSP 1 1/4" (100)
fischer Sprinklerschelle FRSP 1 1/4" (100)
fischer Sprinklerschelle FRSP 1 1/4" (100)
Artikel-Nr.:
     369-6206296809816
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     516665
EAN/GTIN:
     4048962139945
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Die fischer Sprinklerschlaufe FRSP ist ein Installationselement zur Befestigung von Sprinklerleitungen. Die Sprinklerschlaufe wird aus dem hochwertigen Stahl Q235B hergestellt. Eine glavanische Verzinkung schützt vor Korrosion. Die fischer Sprinklerschlaufe wird mit der Reguliermutter in der Höhe justiert.Anwendung:
  • Installation von Sprinklerleitungen
  • Verwendung zur Aufhängung von ortsfesten, nicht isolierten Rohrleitungen.
Vorteile: Zur einfachen Installation von Sprinklerleitungen von 1/2” bis 8” für ein breites Anwendungsgebiet; Einfache Montage durch Einlegen, Aufhängen und Ausrichten der Rohre. Spart Zeit bei der Montage; Einfache Höhenverstellung mittels höhenverstellbarer Anschlussmutter; Die Sprinklerschelle hat FM und UL Zulassung für eine sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSP
Stärke:
1.2 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 10 x 22,5 mm
Höhe H:
78 mm
Breite B:
16 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
1,50 kN
VdS zugelassen:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 61,79*
€ 77,70*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,28*
€ 102,82*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 84,06*
€ 105,02*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 93,48*
€ 115,47*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 102,55*
€ 125,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,02*
€ 124,9738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,17*
€ 122,7723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,70*
€ 116,263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,23*
€ 113,3237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.