Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschelle FRSP 1-1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-516665
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     516665
EAN/GTIN:
     4048962139945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Die fischer Sprinklerschlaufe FRSP ist ein Installationselement zur Befestigung von Sprinklerleitungen. Die Sprinklerschlaufe wird aus dem hochwertigen Stahl Q235B hergestellt. Eine glavanische Verzinkung schützt vor Korrosion. Die fischer Sprinklerschlaufe wird mit der Reguliermutter in der Höhe justiert.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite x Stärke Schellenband:
16 x 1,2 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
FM zugelassen:
Ja
Höhe:
78 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,00 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
UL zugelassen:
Ja
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5050.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 61,79*
€ 77,70*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,28*
€ 102,82*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 84,06*
€ 105,02*
Lager 646
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 93,48*
€ 115,47*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 102,55*
€ 125,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,47*
€ 137,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,81*
€ 135,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,74*
€ 128,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,53*
€ 124,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,48*
€ 111,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.