Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B-U 12-160-175/255 vzBolzenanker B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT B-U 12-160-175/255 vzBolzenanker B
MKT B-U 12-160-175/255 vzBolzenanker B
MKT B-U 12-160-175/255 vzBolzenanker B
Artikel-Nr.:
     369-6206612160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01365701
EAN/GTIN:
     4043315004642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12
Anwendung: Die MKT Bolzenanker BU mit großer Scheibe nach DIN 440 werden überwiegend im Holzbau zur Befestigung von Pfetten und für allgemeine Holzkonstruktionen verwendet.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton M12 und M16, Zul.-Nr. ETA-01/0013 für Stahl galvanisch verzinkt.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BU sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht auch längere Klemmbereiche bei geringeren Verankerungstiefen.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - die großen Unterlegscheiben verteilen die Vorspannkraft auf eine größere Fläche und reduzieren damit das Einpressen in Einbauteile aus Holz- geringe Bohrdurchmesse- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
160 / 175 mm
Typ:
B-U
Scheibendurchmesser x Dicke:
44 x 4 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 12 x 80 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
255 mm
Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Schwerlastbefestigungen, Spreizanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,95*
ab € 15,014*
€ 20,564*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 25,066*
€ 33,406*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,406*
€ 39,75314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,036*
€ 39,31284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,276*
€ 37,21844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,246*
€ 35,99274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,176*
€ 34,71944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,066*
€ 29,82854
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.