Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter AFW20 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter AFW20 fvz
Lindapter AFW20 fvz
Lindapter AFW20 fvz
Lindapter AFW20 fvz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000056
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     AFW20HDG
EAN/GTIN:
     5051324000141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheiben
Einlegeteile
Trägerklemmen
Anwendung: Typ AFCW: Unterlegscheibe zum Ausgleich verschiedener Flanschdicken. Die Scheibe hat vor der Montage eine leicht gebogene Form, die nach der Installation flach ist.Typ AFP1 / AFP2 / AFP3: Unterlegscheiben zum Ausgleich verschiedener Flanschdicken (größere Ausgleichshöhen).Typ AFW: Einlegeteil für die Vertiefung des Typs AF als Auflage für Mutter oder Schraubenkopf. Bei der Ermittlung der Schraubenlänge ist das Maß T zu addieren.
Weitere Informationen:
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Schraube Z:
M 20
Abmessung T:
6 mm
Beschichtung:
tZn
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
250
Frei Haus
ab € 4,578*
€ 5,408*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,2611*
€ 6,0911*
1 Tag
93
1
€ 5,59*
ab € 4,4739*
€ 6,3939*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,0654*
€ 6,4582*
6 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 4,3642*
€ 6,4635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.