Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Reinigungsbürste RB 35 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Reinigungsbürste RB 35 M8
MKT Reinigungsbürste RB 35 M8
Artikel-Nr.:
     369-620716600041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85835101
EAN/GTIN:
     4043315083487
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Extra stabile Ausführung zur maschinellen Reinigung besonders tiefer BohrlöcherEdelstahlbesatz für lange LebensdauerEigenschaften: Anschlussgewinde M8
Weitere Informationen:
Typ:
RB
Länge:
180 mm
für Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Anschlussgewinde:
M 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 12,90*
€ 18,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 31,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.