Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 6-40-50/97 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT B 6-40-50/97 A4
MKT B 6-40-50/97 A4
MKT B 6-40-50/97 A4
Artikel-Nr.:
     369-6207166000538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1025501
EAN/GTIN:
     4043315000538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker edelstahl
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
20 / 50 mm
Typ:
B A4
Material:
nichtrostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Gewinde (d x L):
M 6 x 35 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
97 mm
Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker m6, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,34*
€ 137,2546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,16*
€ 135,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,80*
€ 131,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,15*
€ 129,8885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,45*
€ 110,0155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.