Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 8-20-29/85 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT B 8-20-29/85 A4
MKT B 8-20-29/85 A4
MKT B 8-20-29/85 A4
Artikel-Nr.:
     369-6207166001283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1125501
EAN/GTIN:
     4043315001283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker edelstahl
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
20 / 29 mm
Typ:
B A4
Material:
nichtrostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Gewinde (d x L):
M 8 x 50 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
85 mm
Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker m6, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,2908*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.