Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VM-EA 420 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VM-EA 420 ml
MKT VM-EA 420 ml
MKT VM-EA 420 ml
Artikel-Nr.:
     369-620716600245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28256201
EAN/GTIN:
     4039934031190
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
Verbundanker
Injektionssystem
Injektionsmörtel für Beton (ungerissen) und Mauerwerk.Anwendung: Das Injektionssystem VM-EA ist ein Injektionssystem für Befestigungen im ungerissenen Beton und in Mauerwerk. Es setzt sich aus einem styrolfreien Injektionsmörtel, basierend auf Epoxyacrylat, in einer Mörtelkartusche, Ankerstange VMU-A, V-A oder handelsüblicher Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (zum Beispiel MKT VM-A) sowie Mutter und Scheibe zusammen. Bei der Verwendung in Lochstein wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt. Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-16/0898ETA 17/0006Vorteile: –Vielseitig einsetzbares Injektionssystem für unterschiedliche Anwendungen in Beton und Mauerwerk–Zugelassen für ungerissenen Beton–Zugelassen für die Montage in feuchtem Beton und in wassergefüllten Bohrlöchern–Zugelassen für Porenbeton-, Voll- und Lochsteinmauerwerk, in trockenem und nassen Zustand–Zugelassen mit Ankerstangen und mit handelsüblichen Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)–Im ungerissenen Beton zugelassen mit Innengewindestangen VMU-IG–Zugelassen mit kürzbarer Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 zur Überbrückung von Dämmsystemen und anderen weichen Untergründen–Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -5°C bis +39°C–Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +80°C–In Beton variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität–Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden–Styrolfrei
Weitere Informationen:
Typ:
VM-EA 420 ml
Lieferumfang:
1x VM-EA 420 ml, 1x Mischer
Kartuschentyp:
Koaxial
Kartuscheninhalt:
420 ml
Weitere Suchbegriffe: Injektionsdübel, Klebemörtel, Klebedübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,62004*
€ 186,37785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,21004*
€ 184,69995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,26008*
€ 177,6195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,71004*
€ 172,20495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,34*
€ 149,1546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.