Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT SL-B 10-25 A4 Schwerlastanker m. Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT SL-B 10-25 A4 Schwerlastanker m. Mutter
MKT SL-B 10-25 A4 Schwerlastanker m. Mutter
MKT SL-B 10-25 A4 Schwerlastanker m. Mutter
Artikel-Nr.:
     369-6207166015082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12020501
EAN/GTIN:
     4043315015082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker m6
schwerlastanker
Der Schwerlastanker SL ist ein drehmomentkontrollierter Spreizdübel für die Durchsteckmontage im ungerissenen Beton, erhältlich in zwei Versionen: SL-S mit Schraubenkopf und SL-B mit Gewindebolzen und Mutter.Hinweise: Die Größe M 10 in Stahl verzinkt besitzt eine Europäische Technische Bewertung nach Option 7 und eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Beton ab Festigkeitsklasse C12/15.Bauaufsichtlich zugelassen: Betongüte: C12/15–C50/61
Weitere Informationen:
Typ:
SL-B
Klemmstärke tfix:
25 mm
Gewinde:
M 6
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
84 mm
Kraftangriff:
SW 10
Kopfform:
Gewindebolzen und Mutter
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker 6 x 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8169*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6269*
€ 5,50601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5969*
€ 5,47031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4969*
€ 5,35131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2169*
€ 5,01811
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,8169*
€ 4,54211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.