Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT V-A 10-15/115 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT V-A 10-15/115 A4
MKT V-A 10-15/115 A4
MKT V-A 10-15/115 A4
Artikel-Nr.:
     369-6207166019714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21202501
EAN/GTIN:
     4043315019714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Verbundankerstange
verbundankerstange
Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Typ:
V-A
Länge:
115 mm
Nutzlänge:
15 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Kraftangriff (Mutter):
SW 17
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,946*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,446*
€ 24,33074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,396*
€ 24,27124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,356*
€ 23,03364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,666*
€ 22,21254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,086*
€ 21,52234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,946*
€ 17,78574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.