Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Universaldübel UD-K 5/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Universaldübel UD-K 5/31
MKT Universaldübel UD-K 5/31
MKT Universaldübel UD-K 5/31
Artikel-Nr.:
     369-6207166031099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71010181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Die bewährte Konstruktion des Universaldübels UD ermöglicht sichere Montagen in fast allen Baustoffen. Er wird zusammen mit Holzschrauben verwendet.Anwendung: Befestigung von Schaltern, Kabeln, Vorhangschienen, Lattungen, Sanitärgegenständen, Lampen.
Weitere Informationen:
Typ:
UD-K
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
5 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
3 - 4 mm
Dübellänge:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,016*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.