Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Universaldübel UD 6/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Universaldübel UD 6/36
MKT Universaldübel UD 6/36
MKT Universaldübel UD 6/36
Artikel-Nr.:
     369-6207166031105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71110101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Die bewährte Konstruktion des Universaldübels UD ermöglicht sichere Montagen in fast allen Baustoffen. Er wird zusammen mit Holzschrauben verwendet.Anwendung: Befestigung von Schaltern, Kabeln, Vorhangschienen, Lattungen, Sanitärgegenständen, Lampen.
Weitere Informationen:
Typ:
UD
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
4 - 5 mm
Dübellänge:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.