Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Universaldübel UD 8/51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Universaldübel UD 8/51
MKT Universaldübel UD 8/51
MKT Universaldübel UD 8/51
Artikel-Nr.:
     369-6207166031136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71210101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Die bewährte Konstruktion des Universaldübels UD ermöglicht sichere Montagen in fast allen Baustoffen. Er wird zusammen mit Holzschrauben verwendet.Anwendung: Befestigung von Schaltern, Kabeln, Vorhangschienen, Lattungen, Sanitärgegenständen, Lampen.
Weitere Informationen:
Typ:
UD
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
5 - 6 mm
Dübellänge:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0341*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.