Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Universaldübel UD-K14/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Universaldübel UD-K14/75
MKT Universaldübel UD-K14/75
MKT Universaldübel UD-K14/75
Artikel-Nr.:
     369-6207166031228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71510181
EAN/GTIN:
     4043315031228
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Die bewährte Konstruktion des Universaldübels UD ermöglicht sichere Montagen in fast allen Baustoffen. Er wird zusammen mit Holzschrauben verwendet.Anwendung: Befestigung von Schaltern, Kabeln, Vorhangschienen, Lattungen, Sanitärgegenständen, Lampen.
Weitere Informationen:
Typ:
UD-K
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
10 - 12 mm
Dübellänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.