Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT BZ-U plus 10-50-70/130 vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT BZ-U plus 10-50-70/130 vz
MKT BZ-U plus 10-50-70/130 vz
Artikel-Nr.:
     369-6207166114525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06235301
EAN/GTIN:
     4043315114525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8
Mit großer Unterlegscheibe.Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
50 / 70 mm
Typ:
BZ-U plus
Scheibendurchmesser x Dicke:
30 x 2,5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 10 x 82 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
130 mm
Kraftangriff:
SW 17
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.