Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Porenbetondübel FTP K8 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Porenbetondübel FTP K8 (25)
fischer Porenbetondübel FTP K8 (25)
fischer Porenbetondübel FTP K8 (25)
fischer Porenbetondübel FTP K8 (25)
fischer Porenbetondübel FTP K8 (25)
Artikel-Nr.:
     369-62078413
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     78413
EAN/GTIN:
     4006209784136
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der fischer FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das Setzwerkzeug erleichtert die Montage. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff und sorgt für sicheren Halt. Der Spezialdübel ermöglicht durch die Aufnahme von Holzschrauben und metrischen Schrauben eine flexible Schraubenauswahl.Anwendung:
  • Bilder
  • Leuchten
  • Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkästen
  • Schilder
  • Bewegungsmelder
  • Kabel- und Rohrschellen
  • Abstandsmontagen.
Vorteile: Der FTP K ist sowohl für Holzschrauben als auch für metrische Schrauben geeignet und gestattet dadurch eine flexible Schraubenauswahl; Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig in den weichen Porenbeton und sorgt für sicheren Halt; Das Setzen mit dem Setzwerkzeug FTP EK erfordert nur geringen Kraftaufwand. Für eine komfortable Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FTP K
Min. Einschraubtiefe:
45 mm
Material:
Nylon
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Ausführung:
für Holzschrauben und metrische Schrauben
Passend zu Gewinde:
M 8
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Schraubendurchmesser:
9 - 10 mm
Max. Einschraubtiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,6324*
€ 0,9224*
3 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,654*
€ 0,934*
1
€ 5,90*
ab € 0,6279*
€ 0,9579*
25
€ 5,46*
ab € 0,6616*
€ 0,9616*
Lager 369
25
€ 5,00*
ab € 0,8274*
€ 1,1774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1774*
€ 1,40111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0674*
€ 1,27021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8274*
€ 0,98461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.