Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Lüftungsrohrschelle LGS 224 (15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 224 (15)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 224 (15)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 224 (15)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 224 (15)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 224 (15)
Artikel-Nr.:
     369-62079501
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79501
EAN/GTIN:
     4006209795019
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.Anwendung:
  • Zweiteilige Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmeinsatz zur Befestigung von Wickelfalzrohren
  • Möglichkeit zur Befestigung von Rohren ab einem Durchmesser von 450 mm mit zwei seitlichen Gewindestangen
  • Eingeklebte Schalldämmeinlage ab Ø 450 mm.
Vorteile: Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu; Die Zweischraubigkeit der LGS ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Halteschraube mit großem Schlitz-/Kreuzschlitzkopf ist vor Verlust geschützt und gibt zusätzliche Montagesicherheit; Die Schalldämmeinlage hat einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht die Verbindung mit zwei Schrauben und Muttern oder zwei Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermöglicht.
Weitere Informationen:
Typ:
LGS
Spannbereich:
-
Höhe Z:
134 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
224 mm
Güte:
DC 01
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.60 kN
Höhe H:
252 mm
Breite x Stärke:
25 x 1,5 mm
Breite B:
280 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
15
€ 6,40*
ab € 3,94*
€ 5,29*
1
€ 5,90*
ab € 4,2393*
€ 6,2393*
Lager 369
15
Frei Haus
ab € 6,4689*
€ 8,5089*
2 Tage
1800
15
€ 6,40*
ab € 6,49934*
€ 8,57934*
4 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,99*
ab € 6,9653*
€ 9,1653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,5089*
€ 10,12559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1589*
€ 9,70909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7289*
€ 9,19739
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,4689*
€ 7,69799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 127,6335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.