Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer S 6 DP (200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer S 6 DP (200)
fischer S 6 DP (200)
fischer S 6 DP (200)
fischer S 6 DP (200)
fischer S 6 DP (200)
Artikel-Nr.:
     369-620806
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50125
EAN/GTIN:
     4006209501252
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel S ist das Original. Der Kunststoffdübel wird aus hochwertigem Nylon produziert und ist besonders robust. Der fischer Spreizdübel S wird für Befestigungen von 4 bis 20 mm Bohrdurchmesser angeboten und kann deshalb sehr vielfältig eingesetzt werden. Die schlanke Dübelgeometrie erleichtert die Montage. Die charakteristischen Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen des Dübels beim Eindrehen der Schraube. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen von leichten Gegenständen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung:
  • Bilder
  • Leuchten
  • Sockelleisten
  • Leichte Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkästen
  • Bewegungsmelder
  • Info-Schilder
  • Gardinenschienen
  • Elektroinstallationen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.Vorteile: Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund; Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände; Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage; Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit.
Weitere Informationen:
Typ:
S
Min. Plattendicke dp:
-
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
4,0 - 5,0 mm
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer spreizdübel 6x30, spreizdübel fischer, spreizdübel, Plastikdübel, Kunststoffdübel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10800
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02731*
€ 0,03871*
3 Tage
83400
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0298*
€ 0,0422*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0314*
€ 0,0444*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,032*
€ 0,0449*
Lager 369
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0396*
€ 0,0554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.