Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer UX 10x60 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer UX 10x60 (50)
fischer UX 10x60 (50)
fischer UX 10x60 (50)
fischer UX 10x60 (50)
fischer UX 10x60 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6208710
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77871
EAN/GTIN:
     4006209778715
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version ohne Rand und größerer Verankerungstiefe ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung:
  • Bilder
  • Leuchten
  • Sockelleisten
  • Leichte Hängeschränke
  • Handtuchhalter
  • Spiegelschränke
  • Gardinenschienen
  • Waschtischbefestigungen
  • TV-Konsolen
  • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein; Porenbeton; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Beim Typ UX-R verhindert der Rand am Dübelhals ein Tieferrutschen. Die Fischer Universaldübel UX verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Mit Einschlagsperre und Mitdrehsicherung. Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege.Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund; Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Typ:
UX
Min. Plattendicke dp:
12,5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Ausführung:
ohne Rand, ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
6,0 - 8,0 mm
Dübellänge:
60 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,117*
€ 0,157*
6 Tage
950
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1194*
€ 0,1604*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1236*
€ 0,1646*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,179*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1648*
€ 0,2148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.