Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62087481 Herst.-Nr.: 87481 EAN/GTIN: 4006209874813 |
| |
|
| | |
| Die fischer Kabelbinder BN, GBN und UBN sind eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Das Einrasten der Zunge in der Verzahnung gewährleistet die dauerhafte Befestigung. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Der schwarze Kabelbinder UBN aus UV-stabilisiertem Material ist besonders für Anwendungen im Außenbereich geeignet.Anwendung: - Elektrokabeln
- Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
- Stahlpanzerrohren.
Vorteile: Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei; Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material. Weitere Informationen: | | Max. Bündeldurchmesser: | 36 mm | Typ: | BN | Länge: | 150 mm | Material: | Nylon | Breite: | 3,6 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0165* | € 0,0267* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0195* | € 0,0273* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0203* | € 0,0285* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,02082* | € 0,02922* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0259* | € 0,0369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|