Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FNA II 6 x30 M8/5 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FNA II 6 x30 M8/5 (50)
fischer FNA II 6 x30 M8/5 (50)
fischer FNA II 6 x30 M8/5 (50)
fischer FNA II 6 x30 M8/5 (50)
fischer FNA II 6 x30 M8/5 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6210163012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     44114
EAN/GTIN:
     4006209441145
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
Spreizdübel
Der fischer Nagelanker FNA II M 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der Nagelanker ist vor allem für die Verankerung von Lüftungsleitungen und Montageschienen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA II M 6 wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- und der Vorsteckmontage gesetzt. Ein drehmomentkontrolliertes Anziehen ist nicht notwendig. Dies spart Zeit. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.Anwendung:
  • Brandschutzplatten
  • Brandschutzbekleidungen
  • Lüftungsleitungen
  • Draht- und Noniusabhänger
  • Montageschienen
  • Metallschellen
  • Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-06/0175Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.Vorteile: Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung; Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte; Sichere Verankerung speziell bei Vibration, Wind-, Sog- und Druckeinflüssen; Geringe Verankerungstiefe (30 mm); Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug.
Weitere Informationen:
Typ:
FNA II M 8
Gewinde:
M 8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Ausführung:
mit Gewinde und Flanschmutter
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
51 mm
Kraftangriff:
SW 13
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
45 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8116*
€ 1,0524*
1 Tag
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,84*
€ 49,64*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 49,06*
€ 61,95*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,68*
€ 62,69*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,865*
€ 63,655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,655*
€ 75,74945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,685*
€ 67,45515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,755*
€ 62,77845
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,915*
€ 61,77885
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 51,225*
€ 60,95775
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 50,865*
€ 60,52935
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.