Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT BZ plus 20- 60/195 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT BZ plus 20- 60/195 vz
MKT BZ plus 20- 60/195 vz
MKT BZ plus 20- 60/195 vz
Artikel-Nr.:
     369-621172060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06625101
EAN/GTIN:
     4043315062208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8
Anwendung: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.Vorteile: - 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand- geringe Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage - sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
- / 60 mm
Typ:
BZ plus
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 20 x 70 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
20 mm
Dübellänge:
195 mm
Kraftangriff:
SW 30
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4755*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,9155*
€ 7,03945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8255*
€ 6,93235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5455*
€ 6,59915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4055*
€ 6,43255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3255*
€ 6,33735
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4755*
€ 5,32585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.